€ 93,93/ stukexcl. btw
€ 113,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 675 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van -30 tot 50 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Nee |
Insteeklengte | 63 mm |
Diameter voeler | 8 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Roestvaststaal |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R63 |
L1 | 45/63/100/160/250 mm |
D | 63 mm |
b1 | 29 mm |
d | 8 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.16 kg |