Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 675 Roestvaststaal (RVS)/Glas R63 Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 100mm Roestvaststaal (RVS) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811568
  • Fabrikant:8716901016577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,23/ stukexcl. btw

€ 132,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
675
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
L1
45/63/100/160/250 mm
D
63 mm
b1
29 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.16 kg