Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 675 Roestvaststaal (RVS)/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 160°C Insteeklengte: 63mm Roestvaststaal (RVS) 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811574
  • Fabrikant:8716901016645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,43/ stukexcl. btw

€ 123,94incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
675
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 160 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Nee
Insteeklengte
63 mm
Diameter voeler
8 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
L1
45/63/100/160/250 mm
D
63 mm
b1
29 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.16 kg