Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 663 Aluminium/Kunststof R80 Meetbereik: van 0 tot 60°C Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11811567
  • Fabrikant:8716901089175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingsindustrie.
Bijzonderheden

  • Indicatiemetingen op pijpleidingen van 25 tot 50 mm.
  • Bevestiging door middel van verstelbare veer.
  • Montage zonder boren of snijden.
  • Uitstekende thermische geleidbaarheid.
  • Minimale warmteafgifte aan de omgeving.
Opslaan in lijst

€ 42,16/ stukexcl. btw

€ 51,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
663
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 60 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Veeraansluiting
Met dompelbuis
Nee
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Aluminium
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
6 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R80
ØD
80 mm
b2
22 mm
Gewicht
0.06 kg