€ 31,20/ stukexcl. btw
€ 37,75incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 663 |
Diameter kast | 80 mm |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Veeraansluiting |
Met dompelbuis | Nee |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Aluminium |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R80 |
ØD | 80 mm |
b2 | 22 mm |
Gewicht | 0.06 kg |