Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 661 Aluminium/Acryl R80 Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 100mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:11811522
  • Fabrikant:8716901015211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,16/ stukexcl. btw

€ 71,58incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
661
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
11.5 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Aluminium
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
6 bar
Kastdiameter
R80
L1
40/60/100 mm
D
80 mm
b
27 mm
d
9 mm
d1
11.5 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.1 kg