€ 36,38/ stukexcl. btw
€ 44,02incl. btw
140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 661 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Ja |
Insteeklengte | 40 mm |
Diameter voeler | 9 mm |
Diameter dompelbuis | 11.5 mm |
Materiaal kast | Aluminium |
Materiaal ruit | Acryl |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal wijzerplaat | Kunststof |
Materiaal voeler | Aluminium |
Materiaal dompelbuis | Messing |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Kastdiameter | R63 |
L1 | 40/60/100 mm |
D | 63 mm |
b | 24 mm |
d | 9 mm |
d1 | 11.5 mm |
d6 | 19 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.08 kg |