Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 661 Aluminium/Acryl R160 Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 60mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:11811556
  • Fabrikant:8716901014016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,74/ stukexcl. btw

€ 86,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
661
Diameter kast
160 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
60 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
11.5 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Aluminium
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
6 bar
Kastdiameter
R160
L1
40/60/100 mm
D
160 mm
b
32 mm
d
9 mm
d1
11.5 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.28 kg