Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 661 Aluminium/Acryl R100 Meetbereik: van 0 tot 200°C Insteeklengte: 250mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:13424564
  • Fabrikant:8716901015433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,35/ stukexcl. btw

€ 114,16incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
661
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 200 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
250 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
11 mm
Materiaal kast
Aluminium
Materiaal ruit
Acryl
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
6 bar
Kastdiameter
R100
L1
160/200/250 mm
D
100 mm
b
30 mm
d
9 mm
d1
11 mm
d6
19 mm
SW
21 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.13 kg