€ 124,95/ stukexcl. btw
€ 151,19incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 30000 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Ja |
Insteeklengte | 100 mm |
Diameter voeler | 8 mm |
Diameter dompelbuis | 10 mm |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal |
Materiaal ring | Roestvaststaal |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Roestvaststaal |
Materiaal dompelbuis | Roestvaststaal |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R63 |
ØD | 63 mm |
b | 13 mm |
c | 14 mm |
d | 10 mm |
e | 14 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |