Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 30000 Roestvaststaal 304/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 100mm Roestvaststaal (RVS) 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:10060325
  • Fabrikant:8716901084026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,63/ stukexcl. btw

€ 156,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
30000
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
8 mm
Diameter dompelbuis
10 mm
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ring
Roestvaststaal
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Roestvaststaal
Materiaal dompelbuis
Roestvaststaal
Maximale werkdruk
40 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R100
ØD
100 mm
b
15 mm
c
14 mm
d
10 mm
e
14 mm
SW
27 mm
G
1/2" in