Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 23000 Staal, verzinkt/Glas R100 Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 63mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:11145427
  • Fabrikant:8716901230119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
Bijzonderheden

  • Afneembare messing zakbuis door middel van een borgschroefje.
Opslaan in lijst

€ 150,88/ stukexcl. btw

€ 182,56incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
23000
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
63 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
12 mm
Materiaal kast
Staal, verzinkt
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ring
Staal, verchroomd
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R100
ØD
100 mm
L
63 mm
b
38 mm
c
11 mm
d
12 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in