Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 21000 Staal, verzinkt/Glas R80 Meetbereik: van 0 tot 60°C Insteeklengte: 75mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:11018698
  • Fabrikant:8716901228772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,77/ stukexcl. btw

€ 78,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
21000
Diameter kast
80 mm
Meetbereik
van 0 tot 60 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
75 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
12 mm
Materiaal kast
Staal, verzinkt
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ring
Staal vernikkeld
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R80
ØD
80 mm
L
75 mm
b
13 mm
c
11 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in