€ 57,63/ stukexcl. btw
€ 69,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 21000 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 160 °C |
Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1.6 EN 13190 |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Met dompelbuis | Ja |
Insteeklengte | 63 mm |
Diameter voeler | 9 mm |
Diameter dompelbuis | 12 mm |
Materiaal kast | Staal, verzinkt |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ring | Staal vernikkeld |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal voeler | Messing |
Materiaal dompelbuis | Messing |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP43 |
Kastdiameter | R100 |
ØD | 100 mm |
L | 63 mm |
b | 15 mm |
c | 11 mm |
e | 12 mm |
SW | 21 mm |
G | 1/2" in |