Eriks
ECON®

ECON® Bimetaal thermometer Type: 11000 Staal, verzinkt/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 100mm Messing 1/2" BSPP(G) Met dompelbuis

  • ERIKS:10060352
  • Fabrikant:8716901228499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,02/ stukexcl. btw

€ 42,37incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
11000
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Met dompelbuis
Ja
Insteeklengte
100 mm
Diameter voeler
9 mm
Diameter dompelbuis
12 mm
Materiaal kast
Staal, verzinkt
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ring
Staal vernikkeld
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal voeler
Messing
Materiaal dompelbuis
Messing
Maximale werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R100
L1
28/45/ 63/100 mm
ØD
100 mm
b
15 mm
c
11 mm
d
12 mm
e
12 mm
SW
21 mm
G
1/2" in