Eriks
ECON®

ECON® Balgafsluiter Type: 436 Staal/1.0619N + Stellite Vaste klep Recht PN40 Flens DN20

  • ERIKS:14154381
  • Fabrikant:8716901135476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ECON stalen balgafsluiter is door de dubbele roestvaststalen balg 100% lekvrij naar de omgeving, dus emissievrij, wat hem bijzonder geschikt maakt voor toepassingen in de chemie en petrochemie en bij uitstek geschikt voor gebruik met media met hoge temperatuur, zoals stoom en thermische olie.
Door de roestvaststalen balg is de afsluiter niet alleen lekvrij, maar ook onderhoudsvrij aangezien en er geen stopbuspakking meer hoeft worden aangedraaid. De extra pakkingbus langs de spindel dient alleen als back-up.
Vanaf DN200 wordt de ECON balgafsluiter standaard geleverd met een drukontlaste klep.
Opslaan in lijst

€ 353,60/ stukexcl. btw

€ 427,86incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
436
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
1.0619N + Stellite
Materiaal klep
13Cr
Materiaal spindel
2Cr13
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
SAE-AISI 1025
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
8.7 m³/h
Met standaanwijzer
Ja
DN
DN20
A
105 mm
H
197 mm
L
150 mm
M
140 mm
Gewicht
5.1 kg