Eriks
ECON®

ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:13288292
  • Fabrikant:8716901220868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Thermische oliesystemen.
  • Stoominstallaties.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
Opslaan in lijst

€ 211,20/ stukexcl. btw

€ 255,55incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
432
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
13 m³/h
Met standaanwijzer
Ja
DN
DN25
A
115 mm
H
193 mm
L
160 mm
M
125 mm
Gewicht
4.85 kg