€ 1.675,20/ stukexcl. btw
€ 2.026,99incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 432 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 480 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Balg |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021+QT |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal balg | 1.4571 |
Materiaal kopstuk | EN-JS1025 |
Materiaal kopstuk pakking | RVS/grafiet |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 364 m³/h |
Met standaanwijzer | Ja |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 427 mm |
L | 480 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 76 kg |