Eriks
ECON®

ECON® Balgafsluiter Type: 430 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN125

  • ERIKS:13288287
  • Fabrikant:8716901215796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
Opslaan in lijst

€ 890,40/ stukexcl. btw

€ 1.077,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
430
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
400 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Balg
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4571
Materiaal kopstuk
EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
225 m³/h
Met standaanwijzer
Ja
DN
DN125
A
250 mm
H
380 mm
L
400 mm
M
300 mm
Gewicht
49 kg