697,85 €/ stukexcl. btw
844,40 €incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 574 |
Norm | EN (DIN) |
Uitvoering | Aftapkraan |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | C22 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN4 |
Druktrap flens | PN10 |
Flens boring | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 74 mm |
Bediening | Hefboom met gewicht |
Zelfsluitend | Ja |
Werkingswijze | Linkssluitend |
Klepvorm | Vaste klep |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |