Eriks
ECON®

ECON® Afdichtingsset Type: 7343/83 Geschikt voor: Fire safe Materiaal zitting: TFM 4215 Materiaal O-ring: FPM (FKM) DN volle doorlaat: DN40

  • ERIKS:14337074
  • Fabrikant:8716901131324
Image 1
Toepasbaar voor ECON® 1-delig geflensde wafer kogelkranen (fire safe):
  • Geschikt voor type: 7343FS en 7383FS.
  • Revisie sets leverbaar met TFM1600 zittingen of TFM4215 zittingen, beide inclusief alle andere "soft parts".
Opslaan in lijst

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7343/83
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
DN40
Materiaal zitting
TFM 4215
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/Grafiet