€ 607,33/ stukexcl. btw
€ 734,87incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7249X |
Uitvoering | Revisieset |
Aansluiting | Flens |
DN volle doorlaat | DN200 - 8" |
Druktrap artikel | PN40 - Class 300 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Fire safe | Ja |
Geschikt vanaf bouwjaar | 2023 |