Eriks
ECON®

ECON® Afdichtingsset Type: 7249X Geschikt voor: 2-delig Flens PN16/40- Class 150/300 Materiaal zitting: TFM 1600 Materiaal O-ring: FPM (FKM) Fire safe DN volle doorlaat: DN125- 5"

  • ERIKS:13493589
  • Fabrikant:8716901217141
Image 1
Toepasbaar voor ECON® 2-delig geflensde kogelkranen EN (DIN) en ASME:
  • Geschikt voor type: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Revisie sets leverbaar met TFM1600 zittingen of TFM4215 zittingen, beide inclusief alle andere "soft parts".
Let op, in geval van DN200 - 8" zijn er sets voor kogelkranen met spindelvierkant 27mm (bouwjaar 2004 tot 2023) en voor 36mm (vanaf 2023).
Opslaan in lijst

€ 261,80/ stukexcl. btw

€ 316,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7249X
Uitvoering
Revisieset
Aansluiting
Flens
DN volle doorlaat
DN125 - 5"
Druktrap artikel
PN16/40 - Class 150/300
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Fire safe
Ja
Geschikt vanaf bouwjaar
2004