Eriks
ECON®

ECON® Afdichtingsset Geschikt voor: Premium kogelkraan Materiaal zitting: TF 4215 Materiaal O-ring: FPM (FKM) DN volle doorlaat: 2" (50) DN gereduceerde doorlaat: 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13470396
  • Fabrikant:8716901108500
Image 1
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.
Opslaan in lijst

€ 187,00/ stukexcl. btw

€ 226,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
2" (50)
DN gereduceerde doorlaat
2.1/2" (65)
Materiaal zitting
TF 4215
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Fire safe
Nee
Geschikt vanaf bouwjaar
2017/2019