Eriks
ECON®

ECON® Afdichtingsset Geschikt voor: Premium kogelkraan Materiaal zitting: RPTFE Fire safe DN volle doorlaat: 1" (25) DN gereduceerde doorlaat: 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13470367
  • Fabrikant:8716901205261
Image 1
Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen oud model vanaf 2005 voor standaard kogelkranen en firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.
Opslaan in lijst

€ 89,68/ stukexcl. btw

€ 108,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Revisieset
DN volle doorlaat
1" (25)
DN gereduceerde doorlaat
1.1/4" (32)
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Fire safe
Ja
Geschikt vanaf bouwjaar
2005