Eriks
ECON®

ECON® 4-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 4215/FPM (FKM) Volle doorlaat X-boring Handgreep PN40 Flens DN15

  • ERIKS:13022200
  • Fabrikant:8716901129833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 560,80/ stukexcl. btw

€ 678,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7291
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
4-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Kogelboring
X-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 4215
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
DN
DN15
d
15 mm
L
150 mm
H
83 mm
M
145 mm
Gewicht
4.5 kg