Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12533621
  • Fabrikant:8716901085269
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Samengebouwde pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® kogelkraan (type: 7760) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Opslaan in lijst

€ 348,08/ stukexcl. btw

€ 421,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7760ED
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Inbouwlengte
88 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA20
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Aluminium
DN
3/4" (20)
d
15 mm
L
88 mm
H
145 mm
Gewicht
2.5 kg