Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11814703
  • Fabrikant:8716901109071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 157,12/ stukexcl. btw

€ 190,12incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7760
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F03
Montageflens 2
F05
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
63 bar
Maximale werkdruk
63 bar
DN
3/4" (20)
d
15 mm
L
88 mm
H
77 mm
M
147 mm
Gewicht
1.07 kg