Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7291 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring T-sleutel PN16 Flens DN100

  • ERIKS:11814280
  • Fabrikant:8716901153067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 5.920,00/ stukexcl. btw

€ 7.163,20incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7291
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Nee
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DN
DN100
d
99 mm
L
355 mm
H
214 mm
M
400 mm
Gewicht
64.4 kg