€ 1.361,60/ stukexcl. btw
€ 1.647,54incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7291 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | PTFE |
Materiaal bediening | 1.4301 |
DN | DN40 |
d | 38 mm |
L | 212 mm |
H | 120.5 mm |
M | 200 mm |
Gewicht | 14.4 kg |