Eriks
ECON®

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11814234
  • Fabrikant:8716901150318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.294,40/ stukexcl. btw

€ 2.776,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7281
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Acryl polyurethaan
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
T-sleutel
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Kogelboring
T-boring
Hoekverdraaiing
90 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4308
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
DN
DN65
d
63 mm
L
290 mm
H
155 mm
M
265 mm
Gewicht
31.7 kg