Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Koppelingshelft ongeboord voor elastische koppeling type BT grootte 85

  • ERIKS:23358167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,32/ stukexcl. btw

€ 133,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-75 mm
Maximale boring
75 mm
Naaflengte
75 mm
Nominaal koppel
850 Nm
Buitendiameter
158 mm
Max. toerental
4,300 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
85
A
158 mm
L
75 mm
M
42.5 mm
N
123 mm
Onderdelen & accessoires

€ 108,23/ stukexcl. btw

€ 130,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026