€ 90,05/ stukexcl. btw
€ 108,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-65 mm |
Maximale boring | 65 mm |
Naaflengte | 65 mm |
Nominaal koppel | 550 Nm |
Buitendiameter | 140 mm |
Max. toerental | 4,900 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 55 |
A | 140 mm |
L | 65 mm |
M | 36 mm |
N | 105 mm |
€ 81,57/ stukexcl. btw
€ 98,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026