Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Koppelingshelft ongeboord voor elastische koppeling type BT grootte 40

  • ERIKS:23358156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,35/ stukexcl. btw

€ 97,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
60 mm
Nominaal koppel
410 Nm
Buitendiameter
129 mm
Max. toerental
5,000 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
40
A
129 mm
L
60 mm
M
33 mm
N
97 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,29/ stukexcl. btw

€ 83,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026