€ 37,96/ stukexcl. btw
€ 45,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-28 mm |
Maximale boring | 28 mm |
Naaflengte | 28 mm |
Nominaal koppel | 40 Nm |
Buitendiameter | 69 mm |
Max. toerental | 5,000 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 4 |
A | 69 mm |
L | 28 mm |
M | 12 mm |
N | 46 mm |
€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026