€ 63,15/ stukexcl. btw
€ 76,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-48 mm |
Maximale boring | 48 mm |
Naaflengte | 48 mm |
Nominaal koppel | 220 Nm |
Buitendiameter | 106 mm |
Max. toerental | 5,000 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 22 |
A | 106 mm |
L | 48 mm |
M | 24 mm |
N | 78 mm |
€ 48,28/ stukexcl. btw
€ 58,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026