€ 149,88/ stukexcl. btw
€ 181,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-85 mm |
Maximale boring | 85 mm |
Naaflengte | 85 mm |
Nominaal koppel | 1350 Nm |
Buitendiameter | 182 mm |
Max. toerental | 3,700 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 135 |
A | 182 mm |
L | 85 mm |
M | 48.5 mm |
N | 139 mm |
€ 132,55/ stukexcl. btw
€ 160,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026