€ 113,88/ stukexcl. btw
€ 137,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 0-38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Naaflengte | 38.1 mm |
Nominaal koppel | 220 Nm |
Buitendiameter | 106 mm |
Max. toerental | 5,000 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klembus |
Uitvoering | Intern |
Grootte | 22 |
A | 106 mm |
L | 38.1 mm |
M | 18 mm |
N | 78 mm |
€ 48,28/ stukexcl. btw
€ 58,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026