€ 229,98/ stukexcl. btw
€ 278,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOFLEX |
Type | Koppeling |
Boring (min./max.) | 0-60 mm |
Maximale boring | 60 mm |
Naaflengte | 122 mm |
Nominaal koppel | 410 Nm |
Buitendiameter | 129 mm |
Max. toerental | 5,000 tr/min |
Materiaal | Gietijzer |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Uitvoering | Ongeboord |
Grootte | 40 |
A | 129 mm |
B | 122 mm |
E | 2 mm |
L | 60 mm |
M | 33 mm |
N | 97 mm |
€ 69,29/ stukexcl. btw
€ 83,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026