Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastische koppeling type BT grootte 30

  • ERIKS:23358464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,72/ stukexcl. btw

€ 244,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
0-55 mm
Maximale boring
55 mm
Naaflengte
112 mm
Nominaal koppel
300 Nm
Buitendiameter
118 mm
Max. toerental
5,000 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
30
A
118 mm
B
112 mm
E
2 mm
L
55 mm
M
29 mm
N
90 mm
Onderdelen & accessoires

€ 56,76/ stukexcl. btw

€ 68,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026