Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastische koppeling type BT grootte 200

  • ERIKS:23358462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,86/ stukexcl. btw

€ 666,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
0-90 mm
Maximale boring
90 mm
Naaflengte
182 mm
Nominaal koppel
2000 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
3,400 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
200
A
200 mm
B
182 mm
E
2 mm
L
90 mm
M
49 mm
N
148 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026