Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastische koppeling type BT grootte 15

  • ERIKS:23358461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,61/ stukexcl. btw

€ 173,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
0-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
86 mm
Nominaal koppel
150 Nm
Buitendiameter
96 mm
Max. toerental
5,000 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
15
A
96 mm
B
86 mm
E
2 mm
L
42 mm
M
20 mm
N
69 mm
Onderdelen & accessoires

€ 41,64/ stukexcl. btw

€ 50,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026