Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Elastische koppeling type BT grootte 10

  • ERIKS:23358459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,55/ stukexcl. btw

€ 151,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOFLEX
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
0-38 mm
Maximale boring
38 mm
Naaflengte
78 mm
Nominaal koppel
90 Nm
Buitendiameter
87 mm
Max. toerental
5,000 tr/min
Materiaal
Gietijzer
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Uitvoering
Ongeboord
Grootte
10
A
87 mm
B
78 mm
E
2 mm
L
38 mm
M
19.5 mm
N
62 mm
Onderdelen & accessoires

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026