Eriks

Koperen hamer 1000g met Hickorysteel

  • ERIKS:14115512
  • Fabrikant:4039067045569
Image 1
Koperen hamer

Uitvoering: uit koper getrokken en koud bewerkt, overeenkomstig DIN 5130, met hickorysteel.

Toepassing: alleen voor werkstukken te gebruiken die zachter zijn dan de hamerkop, derhalve geschikt voor het richten van assen en werkstukken en voor het instellen van gereedschappen enz.

Opmerking: prijzen exclusief geldende NE-toeslag.

Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Gewicht
1000 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Hickory