Eriks
E-COLL

E-COLL Zuurvrije vaseline tube 80ml wit

  • ERIKS:23429940
  • Fabrikant:4317784349000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciale vaseline

Uitvoering: zuur- en gifvrij, zeer verfijnd en duurzaam. Het druppelpunt ligt bij ca. +55 °C (DIN ISO 2176), het stolpunt bij ca. +50 °C (ISO 2207).

Toepassing: als scheidingsmiddel en ter bescherming tegen roest. Om te smeren, conserveren, afdichten, isoleren en ook voor leeronderhoud.

Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.08 l
Kleur
Wit