Eriks
E-COLL

E-COLL Zuurvrije vaseline blik 750ml wit

  • ERIKS:23168977
  • Fabrikant:4317784348997
Image 1
Speciale vaseline

Uitvoering: zuur- en gifvrij, zeer verfijnd en duurzaam. Het druppelpunt ligt bij ca. +55 °C (DIN ISO 2176), het stolpunt bij ca. +50 °C (ISO 2207).

Toepassing: als scheidingsmiddel en ter bescherming tegen roest. Om te smeren, conserveren, afdichten, isoleren en ook voor leeronderhoud.

Opslaan in lijst

€ 21,76/ stukexcl. btw

€ 26,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
0.75 l
Kleur
Wit