• Productomschrijving
De dubbele bescherming tegen roestvorming, hecht op metalen en is bestendig tegen water.
Het zink geeft het metaal-oppervlak een kathodische roestbescherming, en verder beschermt de resistente kunstharsfilm.
Verdunning met commerciële kunsthars-, nitro-, of universele verdunning.
• Toepassing
Bij alle carrosseriewerkzaamheden.
Voor het repareren van beschadigde zinklagen.
Voor het coaten van las- en boorplekken.
Als geleidende tussenlaag bij het puntlassen.
Als primer voor water- en weersgevoelige installaties.
Voor de bescherming van stalen constructies, pijpleidingen, schepen, olieplatforms, zeecontainers, etc.
• Technische kenmerken
Zinkstofverf E-COLL bestaat uit ca. 95 % zink en ca. 5 % hars.
€ 22,41/ stukexcl. btw
€ 27,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150