Eriks
E-COLL

E-COLL Wasbenzine blik 1l

  • ERIKS:23190728
  • Fabrikant:4317784349352
Image 1
Wasbenzine

Uitvoering: product op basis van minerale olie. Verdampt zonder sporen achter te laten.

Toepassing: kwalitatief hoogwaardig reinigings- en ontvettingsmiddel, wordt ook als hulpmiddel in de verf- en lakindustrie gebruikt. Voor de reiniging van vuile vlekken op vloerbedekkingen. Voor het verwijderen van vetvlekken op textiel en bekledingen. Voor het ontvetten van kunststof, steen, tegels en metaal, waar na het reinigen een snelle droging noodzakelijk is.

Opmerking: mag niet als brandstof, stook- of smeermiddel worden gebruikt. Ontvlambare vloeistof categorie 2, specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) categorie 3, inademingsgevaar categorie 1, op lange termijn gevaarlijk voor water, chronisch 2.

Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
1 l