Eriks
E-COLL

E-COLL Universele snijpasta chloorvrij PRO 120g

  • ERIKS:14576044
  • Fabrikant:4317784662918
Image 1
Snijpasta

Uitvoering: chloorvrij, met goede smerende eigenschappen, hecht aan de snijkant. Voor extreem zware bewerkingsprocessen waarbij de vloeibare metaalbewerkingsoliën niet langer bevredigende resultaten opleveren. Toepassing: bijzonder geschikt voor zeer zware verspanende bewerkingen zoals draadsnijden, boren, frezen etc. van gelegeerd en ongelegeerd staal evenals chroomnikkelstaal, titanium, mangaan-koolstofstaal. Hooggelegeerd koolstofstaal, chroom-nikkellegeringen VA, austenitisch, ferritisch chroom-nikkelstaal (roestvaste en hittebestendige legeringen), titanium, mangaan, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, etc.

Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL