Eriks
E-COLL

E-COLL Universele schuimreinigerspuitbus 500ml (F)

  • ERIKS:23897801
  • Fabrikant:4317784349017
Image 1
Universele schuimreiniger

Uitvoering: siliconenvrij, niet bijtend, ontwikkelt geen corrosieve dampen en veroorzaakt geen statische oplading.

Toepassing: voor gebruik op kleine oppervlakken in werkplaats, kantoor, huishouden alsmede machinereiniging en reiniging van voertuiginterieur. Voor het verwijderen van vuil, olie, vet, teer, organische resten op glas, kunststof, rubber, chroom, lak, metaal, resopal, steen en tapijten.

Opslaan in lijst

€ 10,12/ stukexcl. btw

€ 12,25incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Verpakking
Spuit
Inhoud
0.5 l